Clé à fourches, Ouverture: 18X21mm

Réf.: 610600 18X21
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
55 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 18 mm
Ouverture de clé 2 21 mm
Norme DIN 3110; ISO 3318
Longueur de clé L 235 mm
Largeur mâchoires max. b1 40 mm
Largeur mâchoires max. b2 47 mm
Hauteur mâchoires max. h 8 mm
Position de la mâchoire 1 15 degré
Position de la mâchoire 2 15 degré
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé mat
Dim. ouvertures de clés métrique
Anti-déflagrant non
Ouvertures identiques des deux côtés non
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 610600 18X21
EAN / GTIN 4062406220334
Réf. fabricant 610600 18X21

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
Avec corps profilé optimisé permettant une bonne préhension et un travail ergonomique. Particulièrement durables et extrêmement résistantes.

Norme:

DIN 3110 / ISO 3318

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, résistant à l'écaillement, chromé mat.