{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 19 mm | |
Ouverture de clé 2 | 22 mm | |
Norme | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longueur de clé L | 235 mm | |
Largeur mâchoires max. b1 | 44 mm | |
Largeur mâchoires max. b2 | 49 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 8 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Anti-déflagrant | non | |
Ouvertures identiques des deux côtés | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 610600 19X22 | |
EAN / GTIN | 4062406220341 | |
Réf. fabricant | 610600 19X22 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Clé à fourches, Ouverture: 19X22mm
Sur demande
Disponibilité
529 article(s) en stock
6,97 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
568 article(s) en stock
4,97 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 723 article(s) en stock
4,97 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 009 article(s) en stock
3,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | 15 degré | 15 degré | 15 degré |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | 15 degré | 15 degré | 15 degré |
Hauteur mâchoires max. h | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8,5 mm |
Norme | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 |
Longueur de clé L | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 200 mm |
Ouverture de clé 2 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés |