{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 13 mm | |
Ouverture de clé 2 | 15 mm | |
Norme | DIN 895 | |
Longueur de clé L | 160 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 6,5 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
Matériau | Acier spécial | |
Surface | bruni | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 613000 13X15 | |
EAN / GTIN | 4045197384515 | |
Réf. fabricant | 613000 13X15 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Clé à fourches DIN 895, Ouvertures: 13X15mm
Sur demande
Disponibilité
759 article(s) en stock
1,89 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
241 article(s) en stock
2,76 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
656 article(s) en stock
3,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
947 article(s) en stock
5,01 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | 15 degré | 15 degré | 15 degré |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | 15 degré | 15 degré | 15 degré |
Hauteur mâchoires max. h | 6,5 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Norme | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Longueur de clé L | 160 mm | 186 mm | 186 mm | 190 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés |