Clé à fourches DIN 895, Ouvertures: 6X7mm

Réf.: 613000 6X7
Remise
1,51 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 18 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
3 996 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouvertures (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 6 mm
Ouverture de clé 2 7 mm
Norme DIN 895
Longueur de clé L 100 mm
Hauteur mâchoires max. h 3,5 mm
Position de la mâchoire 1 15 degré
Position de la mâchoire 2 15 degré
Matériau Acier spécial
Surface bruni
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 613000 6X7
EAN / GTIN 4045197384430
Réf. fabricant 613000 6X7
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgées; position de la mâchoire 15°, corps robuste.

Norme:

DIN 895

Matière(s):

Acier spécial (résistance 1200 − 1400 N/mm2).
Surface noire.