{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 8 mm | |
Ouverture de clé 2 | 9 mm | |
Norme | DIN 895 | |
Longueur de clé L | 110 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 4 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
Matériau | Acier spécial | |
Surface | bruni | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 613000 8X9 | |
EAN / GTIN | 4045197384447 | |
Réf. fabricant | 613000 8X9 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Clé à fourches DIN 895 8X9 mm
Sur demande
Disponibilité
1 213 article(s) en stock
1,44 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 418 article(s) en stock
1,96 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 739 article(s) en stock
2,19 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 763 article(s) en stock
3,79 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Position de la mâchoire 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Position de la mâchoire 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Norme | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Longueur de clé L | 110 | 136 | 136 | 140 |
Ouverture de clé 1 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Ouverture de clé 2 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés |