{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 24 mm | |
Ouverture de clé 2 | 30 mm | |
Norme | DIN 895 | |
Longueur de clé L | 285 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 11,5 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
Matériau | Acier spécial | |
Surface | bruni | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 613000 24X30 | |
EAN / GTIN | 4045197384614 | |
Réf. fabricant | 613000 24X30 |