{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 12 mm | |
Ouverture de clé 2 | 13 mm | |
Norme | DIN 895 | |
Longueur de clé L | 140 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 5,5 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
Matériau | Acier spécial | |
Surface | bruni | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 613000 12X13 | |
EAN / GTIN | 4045197384492 | |
Réf. fabricant | 613000 12X13 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Clé à fourches DIN 895, Ouvertures: 12X13mm
Sur demande
Disponibilité
612 article(s) en stock
1,82 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
611 article(s) en stock
2,29 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 691 article(s) en stock
2,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 564 article(s) en stock
4,04 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | 15 degré | 15 degré | 15 degré |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | 15 degré | 15 degré | 15 degré |
Norme | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Longueur de clé L | 140 mm | 171 mm | 171 mm | 170 mm |
Ouverture de clé 1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Ouverture de clé 2 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique |