{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 10 mm | |
Ouverture de clé 2 | 11 mm | |
Norme | DIN 895 | |
Longueur de clé L | 130 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 5,5 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
Matériau | Acier spécial | |
Surface | bruni | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 613000 10X11 | |
EAN / GTIN | 4045197384478 | |
Réf. fabricant | 613000 10X11 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Clé à fourches DIN 895 10X11 mm
Sur demande
Disponibilité
1 021 article(s) en stock
1,75 €
1,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 493 article(s) en stock
2,33 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 509 article(s) en stock
2,58 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 757 article(s) en stock
4,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Position de la mâchoire 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Position de la mâchoire 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Longueur de clé L | 130 | 151 | 151 | 155 |
Ouverture de clé 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ouverture de clé 2 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés |