{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 10 mm | |
Ouverture de clé 2 | 11 mm | |
Norme | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longueur de clé L | 151 mm | |
Largeur mâchoires max. b1 | 24 mm | |
Largeur mâchoires max. b2 | 27 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 5 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
Surface | phosphatée | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Anti-déflagrant | non | |
Ouvertures identiques des deux côtés | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 610900 10X11 | |
EAN / GTIN | 4045197348623 | |
Réf. fabricant | 610900 10X11 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Clé à fourches 10X11 mm
Sur demande
Disponibilité
1 310 article(s) en stock
2,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
2,54 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 388 article(s) en stock
3,94 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Anti-déflagrant | non | non | non |
Position de la mâchoire 1 | 15 | 15 | 15 |
Position de la mâchoire 2 | 15 | 15 | 15 |
Largeur mâchoires max. b1 | 24 | 24 | 24 |
Largeur mâchoires max. b2 | 27 | 27 | 27 |
Hauteur mâchoires max. h | 5 | 5 | 5 |
Norme | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |