{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 10 mm | |
Ouverture de clé 2 | 11 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longueur de clé L | 151 mm | |
Largeur mâchoires max. b1 | 24 mm | |
Largeur mâchoires max. b2 | 27 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 5 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
Surface | chromées | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Anti-déflagrant | non | |
Ouvertures identiques des deux côtés | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 610950 10X11 | |
EAN / GTIN | 4045197159229 | |
Réf. fabricant | 610950 10X11 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Clé à fourches 10X11 mm
Sur demande
Disponibilité
3 501 article(s) en stock
2,58 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 443 article(s) en stock
2,33 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 021 article(s) en stock
1,75 €
1,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 746 article(s) en stock
4,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Position de la mâchoire 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Position de la mâchoire 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Longueur de clé L | 151 | 151 | 130 | 155 |
Ouverture de clé 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ouverture de clé 2 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés |