{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 19 mm | |
Ouverture de clé 2 | 24 mm | |
Norme | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longueur de clé L | 245 mm | |
Largeur mâchoires max. b1 | 43 mm | |
Largeur mâchoires max. b2 | 53 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 8 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
Surface | chromées | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Anti-déflagrant | non | |
Ouvertures identiques des deux côtés | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 610950 19X24 | |
EAN / GTIN | 4045197441478 | |
Réf. fabricant | 610950 19X24 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Clé à fourches, chromé, Ouverture: 19X24mm
Sur demande
Disponibilité
529 article(s) en stock
6,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
187 article(s) en stock
5,74 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
583 article(s) en stock
3,65 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
295 article(s) en stock
7,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | 15 degré | 15 degré | 15 degré |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | 15 degré | 15 degré | 15 degré |
Surface | chromées | phosphatée | bruni | chromé mat |
Longueur de clé L | 245 mm | 245 mm | 220 mm | 250 mm |
Ouverture de clé 2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés |