{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 25 mm | |
Ouverture de clé 2 | 28 mm | |
Norme | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longueur de clé L | 274 mm | |
Largeur mâchoires max. b1 | 56 mm | |
Largeur mâchoires max. b2 | 62 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 9 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
Surface | chromées | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Anti-déflagrant | non | |
Ouvertures identiques des deux côtés | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 610950 25X28 | |
EAN / GTIN | 4045197441485 | |
Réf. fabricant | 610950 25X28 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Clé à fourches 25X28 mm
Sur demande
Disponibilité
306 article(s) en stock
9,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
127 article(s) en stock
9,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Ouvertures identiques des deux côtés | non | non |
Position de la mâchoire 1 | 15 | 15 |
Largeur mâchoires max. b1 | 56 | 56 |
Largeur mâchoires max. b2 | 62 | 62 |
Norme | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Ouverture de clé 2 | 28 | 28 |
Type de produit | Clés | Clés |