{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 24 mm | |
Ouverture de clé 2 | 27 mm | |
Norme | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longueur de clé L | 265 mm | |
Largeur mâchoires max. b1 | 54 mm | |
Largeur mâchoires max. b2 | 60 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 9 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
Surface | chromées | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Anti-déflagrant | non | |
Ouvertures identiques des deux côtés | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 610950 24X27 | |
EAN / GTIN | 4045197159373 | |
Réf. fabricant | 610950 24X27 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Clé à fourches 24X27 mm
Sur demande
Disponibilité
2 350 article(s) en stock
7,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
924 article(s) en stock
7,05 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
963 article(s) en stock
10,25 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Ouvertures identiques des deux côtés | non | non | non |
Position de la mâchoire 1 | 15 | 15 | 15 |
Position de la mâchoire 2 | 15 | 15 | 15 |
Largeur mâchoires max. b1 | 54 | 54 | 54 |
Longueur de clé L | 265 | 265 | 280 |
Ouverture de clé 1 | 24 | 24 | 24 |
Type de produit | Clés | Clés | Clés |