{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 27 mm | |
Ouverture de clé 2 | 32 mm | |
Norme | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longueur de clé L | 299 mm | |
Largeur mâchoires max. b1 | 60 mm | |
Largeur mâchoires max. b2 | 70 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 10 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
Surface | chromées | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Anti-déflagrant | non | |
Ouvertures identiques des deux côtés | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 610950 27X32 | |
EAN / GTIN | 4045197281418 | |
Réf. fabricant | 610950 27X32 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Clé à fourches, chromé, Ouverture: 27X32mm
Sur demande
Disponibilité
606 article(s) en stock
10,41 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
218 article(s) en stock
8,88 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
491 article(s) en stock
6,54 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
731 article(s) en stock
12,92 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | 15 degré | 15 degré | 15 degré |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | 15 degré | 15 degré | 15 degré |
Hauteur mâchoires max. h | 10 mm | 10 mm | 12,5 mm | 10 mm |
Norme | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Ouverture de clé 1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Ouverture de clé 2 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique |