• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TS T290 ELN D16-04-T10-05 Têtes de fraisage en bout avec plaquettes tangentielles et adaptation filetée SHANK-MASTER.

Réf.: 3181060
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SUMOMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3181060
EAN / GTIN 7291075293753
Réf. fabricant 3181060
Article hors catalogue L23980 1155

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 15.2 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Depth of Cut Maximum (APMX) 5 mm, Flute Count (NOF) 4

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 15.2 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T10
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 13 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur fonctionnelle (LF) 25 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) T290 LNHT 050202TR
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "SUMOMILL" Afficher tout