• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

T290 ELN D10-02-MMT06-05 Fraises en bout avec plaquettes tangentielles et adaptation MULTI-MASTER

Réf.: 3105175
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Serie SUMOMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3105175
EAN / GTIN 7291075264340
Réf. fabricant 3105175
Article hors catalogue L23980 836

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 9.2 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 5 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 20 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 9.2 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06
  • Diamètre coupant (DC) 10 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 8 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur fonctionnelle (LF) 13.4 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) T290 LNHT 050202TR
  • Longueur hors tout (OAL) 20 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

Produits adaptés

De la même série "SUMOMILL" Afficher tout