T290 LNMT 050204TR IC830 Plaquettes tangentielles avec 2 arêtes de coupe

Réf.: 5606110
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série SUMOMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5606110
EAN / GTIN 7291075260601
Réf. fabricant 5606110
Article hors catalogue L23910 193

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm, Longueur plaquette (INSL) 5.75 mm, Épaisseur plaquette (S) 5.85 mm, Largeur plaquette (W1) 2.7 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 5.75 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5.85 mm
  • Largeur plaquette (W1) 2.7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.08 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.04 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2

Produits adaptés

De la même série "SUMOMILL" Afficher tout