Description:
Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 10 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 5 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 80 mm, Shank Type Round, Shank Type Round
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC) 10 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm
- Sens (HAND) Right Hand
- Nombre de dents (CICT) 2
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm
- Nombre de dents (NOF) 2
- Longueur tête (LH) 20 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) T290 LNHT 050202TR
- Longueur hors tout (OAL) 80 mm
- Type de queue Round
- Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees