• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

T290 ELN D12-03-MMT08-05 Fraises en bout avec plaquettes tangentielles et adaptation MULTI-MASTER

Réf.: 3105176
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série SUMOMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3105176
EAN / GTIN 7291075264357
Réf. fabricant 3105176
Article hors catalogue L23980 854

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 11 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 5 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 24 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 11 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08
  • Diamètre coupant (DC) 12 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 10 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur fonctionnelle (LF) 16 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) T290 LNHT 050202TR
  • Longueur hors tout (OAL) 24 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes

De la même série "SUMOMILL" Afficher tout