Description:
Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 5/8″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5/8″ ,Cutting Item Count (CICT) 5 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.197″ ,Flute Count (NOF) 5 ,Overall Length (OAL) 3.11″ ,Shank Type Round ,Shank Type Round
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC): 5/8″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 5/8″
- Sens (HAND): Right Hand
- Nombre de dents (CICT): 5
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.197″
- Nombre de dents (NOF): 5
- Longueur tête (LH): 1″
- Identification plaquette étalon (MIID): T290 LNHT 050202TR
- Longueur hors tout (OAL): 3.11″
- Type de queue: Round
- Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees