• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

T290 LNK D16-24-02-C16-05 Fraises d'ébauche en bout avec plaquettes tangentielles T290 LNMT/HT 0502

Réf.: 3105108
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SUMOMILL
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3105108
EAN / GTIN 7291075263145
Réf. fabricant 3105108
Article hors catalogue L23980 742

Description

Description:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC) 16 mm, Cutting Item Count (CICT) 10, Depth of Cut Maximum (APMX) 24 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 80 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 16 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 10
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 24 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Identification plaquette étalon (MIID) T290 LNHT 050202TR
  • Longueur hors tout (OAL) 80 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "SUMOMILL" Afficher tout