• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

T290 ELN D12-03-C12-05 Fraises à rainurer avec des plaquettes tangentielles.

Réf.: 3104875
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série SUMOMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3104875
EAN / GTIN 7291075260458
Réf. fabricant 3104875
Article hors catalogue L23980 2720

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 12 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 5 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 80 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 12 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur tête (LH) 20 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) T290 LNHT 050202TR
  • Longueur hors tout (OAL) 80 mm
  • Type de queue Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "SUMOMILL" Afficher tout