• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

T290 ELN D.62-04-C.62-05 Fraises à rainurer avec des plaquettes tangentielles.

Réf.: 3105239
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SUMOMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3105239
EAN / GTIN 7291075260564
Réf. fabricant 3105239
Article hors catalogue L23980 1910

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 5/8″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5/8″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.197″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 3.11″ ,Shank Type Round ,Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 5/8″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5/8″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.197″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Longueur tête (LH): 1″
  • Identification plaquette étalon (MIID): T290 LNHT 050202TR
  • Longueur hors tout (OAL): 3.11″
  • Type de queue: Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "SUMOMILL" Afficher tout