• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

T290 ELN D.50-03-MMT08-05 Fraises en bout avec plaquettes tangentielles et adaptation MULTI-MASTER

Réf.: 3105178
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Serie SUMOMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3105178
EAN / GTIN 7291075266979
Réf. fabricant 3105178
Article hors catalogue L23980 1828

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0.45″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.197″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 0.94″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.45″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T08
  • Diamètre coupant (DC): 1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1/2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.197″
  • Taille carré entrainement (DRVS): 0.394″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur fonctionnelle (LF): 0.63″
  • Identification plaquette étalon (MIID): T290 LNHT 050202TR
  • Longueur hors tout (OAL): 0.94″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

Produits adaptés

De la même série "SUMOMILL" Afficher tout