• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

T290 ELN D20-03-W20-10 Fraises à rainurer pour plaquettes tangentielles

Réf.: 3105335
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série SUMOMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3105335
EAN / GTIN 7291075263848
Réf. fabricant 3105335
Article hors catalogue L23980 2571

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 10 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 90 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 10 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur fonctionnelle (LF) 65 mm
  • Longueur tête (LH) 28 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) T290 LNHT 100405TR
  • Longueur hors tout (OAL) 90 mm
  • Type de queue Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

Produits adaptés

De la même série "SUMOMILL" Afficher tout