Fraise à surfacer à 45° coupe à droite 160/12 mm

Réf.: 214200 160/12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
  • Angle d'attaque κ: 45
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: MTC
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 160 mm
Nombre de dents Z 12
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 45 degré
Pas des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage MTC
Changement d'outil PowerCard
⌀ ext. max. Dmax 173 mm
Longueur totale Ltot 63 mm
⌀ fixation 40 mm
Plaquette adaptée SE.. 1204..
Jeu de vis pour plaquettes 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Type de produit Fraises à surfacer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 214200 160/12
EAN / GTIN 4045197131515

Description

Exécution:

Pour mandrins suivant DIN 2079 avec 4 trous de fixation supplémentaires.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 5,7 avec l'embout 674252 réf. 20IP.
Pour des raisons techniques, sans arrosage interne.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier