{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 200 mm | |
Nombre de dents Z | 14 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 45 degré | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ ext. max. Dmax | 216 mm | |
Longueur totale Ltot | 63 mm | |
⌀ fixation | 40 mm | |
Plaquette adaptée | SE.. 1204.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 21 9800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Type de produit | Fraises à surfacer |
Référence article | 214200 200/14 | |
EAN / GTIN | 4045197549853 | |
Réf. fabricant | 214200 200/14 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise à surfacer à 45° coupe à droite, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 200/14mm
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
1 364,63 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
1280,61 €
1 115,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 14 | 14 |
⌀ fixation | 40 mm | 60 mm |
Arrosage interne | oui | oui |
⌀ ext. max. Dmax | 216 mm | 212,3 mm |
Plaquette adaptée | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
Type de queue | avec alésage | avec alésage |
⌀ dents DC | 200 mm | 200 mm |