{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 80 mm | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 45 degré | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ ext. max. Dmax | 93 mm | |
Longueur totale Ltot | 50 mm | |
⌀ fixation | 27 mm | |
Plaquette adaptée | SE.. 1204.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 21 9800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Type de produit | Fraises à surfacer |
Référence article | 214200 80/5 | |
EAN / GTIN | 4045197131430 | |
Réf. fabricant | 214200 80/5 |