{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 63 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 45 degré | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ ext. max. Dmax | 75 mm | |
Longueur totale Ltot | 40 mm | |
⌀ fixation | 22 mm | |
Plaquette adaptée | SE.. 1204.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 21 9800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Type de produit | Fraises à surfacer |
Référence article | 214200 63/6 | |
EAN / GTIN | 4045197131423 | |
Réf. fabricant | 214200 63/6 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à surfacer à 45° coupe à droite 63/6 mm
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
458,28 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock
618,08 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
458,28 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
60 article(s) en stock
438,18 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
⌀ fixation | 22 | 22 | 22 | 22 |
Arrosage interne | oui | oui | non | oui |
Plaquette adaptée | SE.. 1204.. | SN.U ;ON.U | SE.. 1204.. | SE.T1305 ;XEEW1305 |
Type de queue | avec alésage | avec alésage | avec alésage | avec alésage |
⌀ dents DC | 63 | 63 | 63 | 63 |
Type de produit | Fraises à surfacer | Fraises à surfacer | Fraises à surfacer | Fraises à surfacer |