{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 125 mm | |
Nombre de dents Z | 10 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 45 degré | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ ext. max. Dmax | 138 mm | |
Longueur totale Ltot | 63 mm | |
⌀ fixation | 40 mm | |
Plaquette adaptée | SE.. 1204.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 21 9800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Type de produit | Fraises à surfacer |
Référence article | 214200 125/10 | |
EAN / GTIN | 4045197131492 | |
Réf. fabricant | 214200 125/10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à surfacer à 45° coupe à droite 125/10 mm
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
793,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
745,71 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
923,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 10 | 10 | 10 |
⌀ fixation | 40 | 40 | 40 |
Longueur totale Ltot | 63 | 63 | 63 |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Plaquette adaptée | SE.. 1204.. | SE.T1305 ;XEEW1305 | POMX 10T5.. |
Type de queue | avec alésage | avec alésage | avec alésage |
⌀ dents DC | 125 | 125 | 125 |