{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 250 mm | |
Nombre de dents Z | 16 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 45 degré | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ ext. max. Dmax | 263 mm | |
Longueur totale Ltot | 63 mm | |
⌀ fixation | 60 mm | |
Plaquette adaptée | SE.. 1204.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 21 9800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Type de produit | Fraises à surfacer |
Référence article | 214200 250/16 | |
EAN / GTIN | 4045197549877 | |
Réf. fabricant | 214200 250/16 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fraise à surfacer à 45° coupe à droite 250/16 mm
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
1 974,83 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
1 859,25 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 16 | 16 |
⌀ fixation | 60 | 60 |
Arrosage interne | oui | oui |
Plaquette adaptée | SE.. 1204.. | SE.T1305 ;XEEW1305 |
Type de queue | avec alésage | avec alésage |
⌀ dents DC | 250 | 250 |
Type de produit | Fraises à surfacer | Fraises à surfacer |