{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 100 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 45 degré | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ ext. max. Dmax | 113 mm | |
Longueur totale Ltot | 50 mm | |
⌀ fixation | 32 mm | |
Plaquette adaptée | SE.. 1204.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 21 9800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Type de produit | Fraises à surfacer |
Référence article | 214200 100/6 | |
EAN / GTIN | 4045197702340 | |
Réf. fabricant | 214200 100/6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise à surfacer à 45° coupe à droite, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 100/6mm
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
466,08 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
492,62 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
320,66 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ fixation | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Longueur totale Ltot | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ ext. max. Dmax | 113 mm | 113 mm | 113 mm |
Plaquette adaptée | SE.. 1204.. | SE.. 1203.. | SE.. 1204.. |
Type de queue | avec alésage | avec alésage | avec alésage |
⌀ dents DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Angle d'attaque κ | 45 degré | 45 degré | 45 degré |