Fraise à surfacer à 45° 100/6 mm

Réf.: 213890 100/6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Nombre de dents Z: 6
  • Angle d'attaque κ: 45
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 100 mm
    Nombre de dents Z 6
    Type de queue avec alésage
    Angle d'attaque κ 45 degré
    Pas des arêtes de coupe Différent
    Arrosage interne oui
    Changement d'outil PowerCard
    ⌀ ext. max. Dmax 113 mm
    Longueur totale Ltot 50 mm
    ⌀ fixation 32 mm
    Plaquette adaptée SE.. 1203..
    Vis de serrage pour plaquette 219862 (25IP; 6 Nm)
    Sous-plaquette 219860
    Vis de serrage pour sous-plaquette 219861 (TX8)
    Type de produit Fraises à surfacer

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 213890 100/6
    EAN / GTIN 4045197666550
    Réf. fabricant 213890 100/6

    Description

    Exécution:

    Fraise à surfacer à 45° avec pas différentiel pour un fonctionnement sans vibrations. Logement de précision pour assise de plaquette grâce aux sous-plaquettes en carbure spécial.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes