SEKR 1203 AFTN ST900

Réf.: 213921 ST900

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    11,88 € / Unité
  • De 10 Unité
    9,90 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
1 894 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SEKR 1203 AFTN
Type ST900
Nuance HB7525
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,19 mm
Nombre de changements/dents 4
Epaisseur plaquette E 3,18 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 213921 ST900
EAN / GTIN 4045197302786

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
235
Acier < 750 N/mm²
P
230
Acier < 900 N/mm²
P
220
Acier < 1100 N/mm²
P
105
Acier < 1400 N/mm²
P
105
INOX < 900 N/mm²
M
170
Fonte GG(G)
K
130
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :