{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 125 mm | |
Nombre de dents Z | 7 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 45 degré | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ ext. max. Dmax | 138 mm | |
Longueur totale Ltot | 63 mm | |
⌀ fixation | 40 mm | |
Plaquette adaptée | SE.. 1203.. | |
Vis de serrage pour plaquette | 219862 (25IP; 6 Nm) | |
Sous-plaquette | 219860 | |
Vis de serrage pour sous-plaquette | 219861 (TX8) | |
Type de produit | Fraises à surfacer |
Référence article | 213890 125/7 | |
EAN / GTIN | 4045197666567 | |
Réf. fabricant | 213890 125/7 |