• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SEHT 1204 AFFN ALU

Réf.: 214348 ALU

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    12,90 € / Unité
  • De 10 Unité
    10,75 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
3 891 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SEHT 1204 AFFN
Type ALU
Nuance HU7815
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,24 mm
Nombre de changements/dents 4
Epaisseur plaquette E 4,76 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 214348 ALU
EAN / GTIN 4045197708915
Réf. fabricant 214348 ALU

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
725
Alu (à copeaux courts)
N
500
Alu > 10% Si
N
350
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.