{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Softcut® | |
⌀ dents DC | 125 mm | |
Nombre de dents Z | 10 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 45 degré | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ ext. max. Dmax | 137,3 mm | |
Longueur totale Ltot | 63 mm | |
⌀ fixation | 40 mm | |
Plaquette adaptée | SE.T1305; XEEW1305 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Type de produit | Fraises à surfacer |
Référence article | 213555 125/10 | |
EAN / GTIN | 4045197953667 | |
Réf. fabricant | 213555 125/10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise à surfacer à 45° hautes performances GARANT Softcut, avec alésage, ⌀ D / nombre de dents Z: 125/10mm
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
656,22 €
571,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
698,68 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
812,77 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 10 | 10 | 10 |
⌀ fixation | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Plaquette adaptée | SE.T1305; XEEW1305 | SE.. 1204.. | POMX 10T5.. |
Type de queue | avec alésage | avec alésage | avec alésage |
⌀ dents DC | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Type de produit | Fraises à surfacer | Fraises à surfacer | Fraises à surfacer |