Fraise à surfacer à 45° hautes performances GARANT Softcut® 50/5 mm

Réf.: 213555 50/5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Nombre de dents Z: 5
  • Angle d'attaque κ: 45
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: MTC
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Softcut®
    ⌀ dents DC 50 mm
    Nombre de dents Z 5
    Type de queue avec alésage
    Angle d'attaque κ 45 degré
    Pas des arêtes de coupe Différent
    Arrosage interne oui
    Méthode d'usinage MTC
    Changement d'outil PowerCard
    ⌀ ext. max. Dmax 62,1 mm
    Longueur totale Ltot 40 mm
    ⌀ fixation 22 mm
    Plaquette adaptée SE.T1305; XEEW1305
    Jeu de vis pour plaquettes 219833 (15IP; 3,0 Nm)
    Type de produit Fraises à surfacer

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 213555 50/5
    EAN / GTIN 4045197953469
    Réf. fabricant 213555 50/5

    Description

    Exécution:

    Nombre de dents élevé pour une productivité optimale. Attaque positive et effort de coupe réduit pour une faible consommation de puissance. Faibles vibrations grâce à la géométrie d'outil particulière.

    Remarque(s):

    Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 3,0 avec l'embout 674252 15IP.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes