SEKW 1204 AFTN ST1400

Réf.: 214292 ST1400

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    14,29 € / Unité
  • De 10 Unité
    11,91 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
7 604 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette SEKW1204-AFTN
    Type ST1400
    Nuance HB7515
    Type d'outils Carbure
    Avance fz par dent 0,19 mm
    Nombre de changements/dents 4
    Epaisseur plaquette E 4,76 mm
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 214292 ST1400
    EAN / GTIN 4045197553898
    Réf. fabricant 214292 ST1400

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    320
    Acier < 750 N/mm²
    P
    230
    Acier < 900 N/mm²
    P
    190
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    180
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    170
    INOX < 900 N/mm²
    M
    230
    INOX > 900 N/mm²
    M
    150
    Fonte GG(G)
    K
    150
    Huile
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Remarque(s):

    Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :