{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 9,6 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Angle d'hélice | 38 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 28,6 mm | |
Longueur des goujures Lc | 43 mm | |
Longueur totale L | 89 mm | |
⌀ queue Ds | 9,6 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 113020 9,6 | |
EAN / GTIN | 4045197002761 | |
Réf. fabricant | 113020 9,6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret court HSS-E FS 9,6 mm
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
18,57 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
15,48 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
13,81 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
11,51 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
153 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
6,69 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
5,58 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans |
Longueur totale L | 89 | 133 | 89 |
Arrosage interne | non | non | non |
⌀ nom. DC | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 28,6 | 72,6 | 10,6 |