{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 2,1 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Angle d'hélice | 38 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 8,9 mm | |
Longueur des goujures Lc | 12 mm | |
Longueur totale L | 38 mm | |
⌀ queue Ds | 2,1 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,03 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 113020 2,1 | |
EAN / GTIN | 4045197001979 | |
Réf. fabricant | 113020 2,1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Foret court HSS-E FS 2,1 mm
Sur demande
Disponibilité
152 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
4,05 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
3,38 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
242 article(s) en stock
2,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Arrosage interne | non | non |
⌀ nom. DC | 2,1 | 2,1 |
Norme | DIN 1897 | DIN 338 |
Angle de pointe | 135 | 135 |
⌀ queue Ds | 2,1 | 2,1 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 8,9 | 20,9 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |