{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 7,8 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Angle d'hélice | 38 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 25,3 mm | |
Longueur des goujures Lc | 37 mm | |
Longueur totale L | 79 mm | |
⌀ queue Ds | 7,8 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,07 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 113020 7,8 | |
EAN / GTIN | 4045197002570 | |
Réf. fabricant | 113020 7,8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret court HSS-E FS, non revêtu, ⌀ DC h8: 7,8mm
Sur demande
Disponibilité
52 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
11,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
9,67 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
141 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
8,66 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
7,22 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
117 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
27,65 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
23,05 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | TiAlN |
Longueur totale L | 79 mm | 117 mm | 117 mm |
⌀ nom. DC | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm |
Norme | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Type d'outils | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Longueur des goujures Lc | 37 mm | 75 mm | 75 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |