{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 5,9 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Angle d'hélice | 38 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 19,2 mm | |
Longueur des goujures Lc | 28 mm | |
Longueur totale L | 66 mm | |
⌀ queue Ds | 5,9 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,05 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 113020 5,9 | |
EAN / GTIN | 4045197002372 | |
Réf. fabricant | 113020 5,9 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret court HSS-E FS 5,9 mm
Sur demande
Disponibilité
79 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
6,81 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
5,68 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
166 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
5,03 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
4,19 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu |
Arrosage interne | non | non |
Norme | DIN 1897 | DIN 338 |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 |
⌀ queue Ds | 5,9 | 5,9 |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |