{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 6,9 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Angle d'hélice | 38 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 23,7 mm | |
Longueur des goujures Lc | 34 mm | |
Longueur totale L | 74 mm | |
⌀ queue Ds | 6,9 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,07 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 113020 6,9 | |
EAN / GTIN | 4045197002471 | |
Réf. fabricant | 113020 6,9 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret court HSS-E FS 6,9 mm
Sur demande
Disponibilité
163 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
8,41 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
7,01 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
119 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
6,38 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
5,32 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
190 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
22,29 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
18,57 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | TiAlN |
Bague de couleur | Sans | Sans | Bleu |
Arrosage interne | non | non | non |
Norme | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Angle de pointe | 135 degré | 135 degré | 135 degré |
⌀ queue Ds | 6,9 mm | 6,9 mm | 6,9 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |