{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 4,7 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Angle d'hélice | 38 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 17 mm | |
Longueur des goujures Lc | 24 mm | |
Longueur totale L | 58 mm | |
⌀ queue Ds | 4,7 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,05 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 113020 4,7 | |
EAN / GTIN | 4045197002242 | |
Réf. fabricant | 113020 4,7 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret court HSS-E FS, non revêtu, ⌀ DC h8: 4,7mm
Sur demande
Disponibilité
206 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
4,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
3,91 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
262 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
3,39 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
2,83 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
114 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
14,39 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
11,99 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Norme | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Angle de pointe | 135 degré | 135 degré | 135 degré |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Longueur des goujures Lc | 24 mm | 47 mm | 47 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |