{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 11 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Angle d'hélice | 38 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 30,5 mm | |
Longueur des goujures Lc | 47 mm | |
Longueur totale L | 95 mm | |
⌀ queue Ds | 11 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 113020 11 | |
EAN / GTIN | 4045197002860 | |
Réf. fabricant | 113020 11 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Foret court HSS-E FS 11 mm
Sur demande
Disponibilité
173 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
24,72 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
20,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
516 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
18,63 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
15,53 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
96 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
29,91 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
24,92 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Longueur totale L | 95 | 142 | 142 |
⌀ nom. DC | 11 | 11 | 11 |
Norme | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Angle de pointe | 135 | 135 | 135 |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 30,5 | 77,5 | 30,5 |