{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 10,8 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Angle d'hélice | 38 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 30,8 mm | |
Longueur des goujures Lc | 47 mm | |
Longueur totale L | 95 mm | |
⌀ queue Ds | 10,8 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 113020 10,8 | |
EAN / GTIN | 4045197002853 | |
Réf. fabricant | 113020 10,8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Foret court HSS-E FS 10,8 mm
Sur demande
Disponibilité
57 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
26,89 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
22,41 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
67 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
14,83 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
12,36 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 |
Revêtement | non revêtu | non revêtu |
Type d'outils | HSS E | HSS E |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 |
Type | FS | N |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |