{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 1,3 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Angle d'hélice | 38 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 6,1 mm | |
Longueur des goujures Lc | 8 mm | |
Longueur totale L | 30 mm | |
⌀ queue Ds | 1,3 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,03 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 113020 1,3 | |
EAN / GTIN | 4045197001894 | |
Réf. fabricant | 113020 1,3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Foret court HSS-E FS 1,3 mm
Sur demande
Disponibilité
97 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
3,19 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
2,66 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
235 article(s) en stock
2,04 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
227 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
8,86 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
7,38 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | TiAlN |
Bague de couleur | Sans | Sans | Bleu |
Longueur totale L | 30 mm | 38 mm | 38 mm |
⌀ nom. DC | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
⌀ queue Ds | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm |