• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

LED-valot työkaluvaunuun sisältäen tukipylväät, Tyyppi: 20

Tuote nro.: 914871 20

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja ToolCar
ATEX-vyöhyke ei
Nimellisjännite 250 V
Tehonkulutus 20 W
Valovirta 1 700 lm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Valaisimen rungon pituus 625 mm
Lampun rungon leveys 123 mm
Lampun rungon korkeus 33 mm
Kannatinvarren ulkonema 350 mm
Pistoketyyppi, tulo GST-pistokejärjestelmä
Tuotetyyppi Pinta-asennettava valaisin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 914871 20
EAN / GTIN 4045197893741
Valmistajan numero 914871 20

Kuvaus

Malli:

Valaistusyksikkö sisältäen valaisinrungon, liitäntäkaapelin ja kannatinvarret työkaluvaunun ja pyörillä varustetun työpenkin tukipylväisiin kiinnittämistä varten. Kannatinvarressa on läpivienti kaapeliin viemiseksi tukipylväiden läpi. LED-teknologia ei vaadi huoltoa ja kestää pitkään käytössä. Energiatehokkaat valaisimet ovat erittäin tasalaatuisia, häikäisemättömiä ja vilkkumattomia, ja niiden valon väri on neutraalin valkoinen sekä värilämpötila 4000 K.
Valaisin sisältää LED-lamput. Valaisimen lamppuja ei voi vaihtaa.

Sopii:

Toimituksen sisältö:

LED-valaisin, sisältää verkkolaitteen, Wieland-pistoke kaapelikelaan kytkemistä varten, 2 kannatinvartta.

Ohje:

Kaapelikela nro 914890 koko DE sähköliitäntää varten tilattava erikseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin