Reikälevyseinä Yhdelle puolelle XL ToolCar -vaunuun, Hyötykorkeus: 222mm

Tuote nro.: 915480 222
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hyötykorkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9 mm
Sarja ToolCar
Korkeus 222 mm
Reikäseinän korkeus 222 mm
Reikäseinän leveys 661 mm
Käyttöalue Työkaluvaunu
Tuotetyyppi Rei'itetty seinä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 915480 222
EAN / GTIN 4062406288341
Valmistajan numero 915480 222

Kuvaus

Malli:

Tukipylväspari teräsputkea, 25×25 mm, rei'itetty teräslevyseinä (□ 9×9 mm, reikäväli 37 mm), jauhemaalattu hopeanväriseksi.

Sopii:

Työkaluvaunu XL ToolCar nro 914590.

Toimituksen sisältö:

Reikäseinä teräslevyä, sis. tukipylväsparin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin